Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Hocker Modell 3344.0, Antistatisch, Gleiter, Sitzhöhe 520-720mm, Kunstleder, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Hocker Modell 3344.0, Antistatisch, Gleiter, Sitzhöhe 520-720mm, Kunstleder, Schwarz
ESD Hocker Modell 3344.0, Antistatisch, Gleiter, Sitzhöhe 520-720mm, Kunstleder, Schwarz
ESD Hocker Modell 3344.0, Antistatisch, Gleiter, Sitzhöhe 520-720mm, Kunstleder, Schwarz
ESD Hocker Modell 3344.0, Antistatisch, Gleiter, Sitzhöhe 520-720mm, Kunstleder, Schwarz
ESD Hocker Modell 3344.0, Antistatisch, Gleiter, Sitzhöhe 520-720mm, Kunstleder, Schwarz
Artikel-Nr.:
     638-1137-3344.0-10A
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3344.0-10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Arbeitshocker
ESD-Hocker
esd arbeitshocker

ESD-leitfähig, Komfort-Drehhocker, Sitz Durchmesser ø 360 mm,

Sitzstärke 90 mm, zwei unterschiedlich harte Verbundschaumlagen, eine

weichere unmittelbar unter dem Kunstlederbezug und eine etwas härtere

darunter, sorgen für einen angenehmen und bequemen Sitzkomfort,

Sitzhöhenverstellung von 460-590 mm oder 520-720 mm durch Gasfeder mittels

einer in jeder Position bedienbaren Ringauslösung, verchromte Gasfeder,

poliertes Alu-Fußkreuz ø 528mm.

Achtung: Die Farbe des Artikels ist gemäß Artikelbeschreibung gültig,

Technische Daten und Beschreibungen siehe Artikeldatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Stehhilfe, Arbeitsstühle, Hocker, hoher Arbeitsstuhl, Gesundheitsstuhl, Xl Arbeitsstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,93*
€ 349,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,10*
€ 342,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,60*
€ 325,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,53*
€ 318,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,51*
€ 287,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.