Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnstangenwinden mit Schneckengetriebe, selbsthemmend, 1,0t, Hubhöhe 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnstangenwinden mit Schneckengetriebe, selbsthemmend, 1,0t, Hubhöhe 1000mm
Zahnstangenwinden mit Schneckengetriebe, selbsthemmend, 1,0t, Hubhöhe 1000mm
Zahnstangenwinden mit Schneckengetriebe, selbsthemmend, 1,0t, Hubhöhe 1000mm
Zahnstangenwinden mit Schneckengetriebe, selbsthemmend, 1,0t, Hubhöhe 1000mm
Artikel-Nr.:
     638-1113-410010-1000
Hersteller:
     Böcker
Herst.-Nr.:
     4100100-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnstangen-Wandwinde
Zahnstangenwandwinde
Stahlwinde
Zahnstangenwinde
- Zur Betätigung von Lasten, Schiebern, Schleusen u.ä.

- Zum Öffnen von Lüftern in Gewächshäusern und Hallen.

- Zum Heben und Senken von Behältern und Maschinenteilen bei Geräten, Bau- und Landmaschinen.

- Gefrästes selbsthemmendes Schneckengetriebe, mit Zahnstangenritzel. Gehäuse aus Spezial-Guss und Stahl.

- Getriebe und Zahnstange aus Stahl. Schneckenrad aus Bronze.

- Verschleißteile sind gehärtet. Auf Druck und Zug belastbar.

- Kurbelumdrehungen 3,6mm.

- Handkurbel mit Klappgriff auch in Huhhöhe 600mm und 800mm lieferbar

- Zug/Druckkraft: 1,0to

- Zahnstangenlänge: 1200mm

- Hubhöhe: 1000mm

- Gewicht: 13kg

Weitere Suchbegriffe: stahlwinden böcker, zahnstangen wandwinde, zahnstangenwinde hub 1000mm, Winde, Winden, Zahnstange, Zahnstangenwinden, Stahlwinden, Wandwinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 553,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,22*
€ 770,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,58*
€ 763,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,40*
€ 712,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,92*
€ 682,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,70*
€ 658,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.