Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schattiernetz Zaunblende Sichtschutznetz, 1,2m x 50m, 4-6 Jahre UV-Beständig, Profi-Qualität


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schattiernetz Zaunblende Sichtschutznetz, 1,2m x 50m, Profi-Qualität
Schattiernetz Zaunblende Sichtschutznetz, 1,2m x 50m, Profi-Qualität
Schattiernetz Zaunblende Sichtschutznetz, 1,2m x 50m, 4-6 Jahre UV-Beständig, Profi-Qualität
Artikel-Nr.:
     638-1103A-40070123
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103A-40070123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schattiernetz
Sichtschutzstreifen
Zaunblende
schattiernetz

Gewicht : 150 Gramm / qm

mit seitlichen Knopflöchern alle 10 cm

ca. 4 - 6 Jahre uv-beständig

Schattierwert: 72 %

Unsere Schattiernetze sind geeignet für den Einsatz im Außenbereich für ca. 4 - 6 Jahre.

Sie sind außerdem lichtecht.

Stärke/Stabilität : Extrem stabiles Profi-Produkt

Gewicht : 150 Gramm / qm, mit seitlichen Knopflöchern alle 10 cm

Reißfestigkeit : 450 N/5 cm

Reißdehnung : 100 N

Knopflöcher : 300 N

Temperaturbeständigkeit : -40° C/+80° C

Vorteile : Hoher Schattierwert sehr lange einsatzfähig im Außenbereich sehr feste, stabile Ausführung

Einsatzzwecke : Schattierungen von Gewächshäusern, Frühbeeten, Wintergärten, Pergolas, Zaunblenden, Sichtschutznetz, ... Zweckentfremdung : Sandkastenabdeckungen, Tennisblenden, ...


Weitere Suchbegriffe: Sichtschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 325,97*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 393,88*
€ 468,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 388,91*
€ 462,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 382,29*
€ 454,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 372,79*
€ 443,62
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 325,97*
€ 387,90
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.