Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styroporbox Kühlbox Isolierbox 320x320x160mm, inkl. Deckel, Einwegbox, 16,4 Liter, Weiß, 6 Stück


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Styroporbox Kühlbox Isolierbox 320x320x160mm, inkl. Deckel, Einwegbox, 16,4 Liter, Weiß, 6 Stück
Styroporbox Kühlbox Isolierbox 320x320x160mm, inkl. Deckel, Einwegbox, 16,4 Liter, Weiß, 6 Stück
Styroporbox Kühlbox Isolierbox 320x320x160mm, inkl. Deckel, Einwegbox, 16,4 Liter, Weiß, 6 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1103-21000021
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-21000021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Box
Einweg-Lunchbox
Einwegbox
Einweglunchbox

Die Einweg-Thermoboxen aus expandiertem Polystyrol (Styropor) eignen sich ideal für den Transport von Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch, Käse oder ähnlichem, bei denen die Kühlkette nicht unterbrochen werden darf. Mit den geruchs- und geschmacksneutralen Styroporboxen können Sie auch pharmazeutische und biotechnologische Produkte transportieren und versenden. Im Alltag haben sich unsere Boxen auch in der Mehrfach-Anwendung bewährt. Sie zeichnen sich außerdem durch das einfache Handling sowie das geringe Gewicht aus.

Die Styroporboxen werden in Kartons á 6 Stück inkl. Deckel (ohne Kühlakkus!) geliefert.

Innenmaß: 320 x 320 x 160 mm
Außenmaß: 395 x 395 x 240 mm
Volumen: 16,4 Liter
Wandstärke: 40 mm

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,32*
  
Preis gilt ab 6.500 Kartons
1 Karton enthält 6 Stück (ab € 16,72* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 13 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 13 Kartons
€ 117,36*
€ 139,66
pro Karton
ab 26 Kartons
€ 113,97*
€ 135,62
pro Karton
ab 65 Kartons
€ 107,50*
€ 127,93
pro Karton
ab 130 Kartons
€ 103,95*
€ 123,70
pro Karton
ab 6500 Kartons
€ 100,32*
€ 119,38
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.