Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styroporbox Kühlbox Isolierbox 465x325x225mm, inkl. Deckel, Einwegbox, 34,0 Liter, Weiß, 6 Stück


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Styroporbox Kühlbox Isolierbox 465x325x225mm, inkl. Deckel, Einwegbox, 34,0 Liter, Weiß, 6 Stück
Styroporbox Kühlbox Isolierbox 465x325x225mm, inkl. Deckel, Einwegbox, 34,0 Liter, Weiß, 6 Stück
Styroporbox Kühlbox Isolierbox 465x325x225mm, inkl. Deckel, Einwegbox, 34,0 Liter, Weiß, 6 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1103-21000015
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-21000015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Box
Einweg-Lunchbox
Einwegbox
Einweglunchbox

Die Einweg-Thermoboxen aus expandiertem Polystyrol (Styropor) eignen sich ideal für den Transport von Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch, Käse oder ähnlichem, bei denen die Kühlkette nicht unterbrochen werden darf. Mit den geruchs- und geschmacksneutralen Styroporboxen können Sie auch pharmazeutische und biotechnologische Produkte transportieren und versenden. Im Alltag haben sich unsere Boxen auch in der Mehrfach-Anwendung bewährt. Sie zeichnen sich außerdem durch das einfache Handling sowie das geringe Gewicht aus.

Die Styroporboxen werden in Kartons á 6 Stück inkl. Deckel (ohne Kühlakkus!) geliefert.

Innenmaß: 465 x 325 x 225 mm
Außenmaß: 525 x 375 x 285 mm
Volumen: 34,0 Liter
Wandstärke: 25 mm

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,10*
  
Preis gilt ab 6.500 Kartons
1 Karton enthält 6 Stück (ab € 17,51667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 13 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 13 Kartons
€ 123,84*
€ 147,37
pro Karton
ab 26 Kartons
€ 121,67*
€ 144,79
pro Karton
ab 65 Kartons
€ 114,35*
€ 136,08
pro Karton
ab 130 Kartons
€ 110,13*
€ 131,05
pro Karton
ab 6500 Kartons
€ 105,10*
€ 125,07
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.