Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Gastro-Vakuumiermaschine
>
Vakuumbeutel
>
Artikel
Vakuumbeutel, Siegelrandbeutel, PE / PA,300x400mm, 90my, transparent, 500 Stück
Menge:
Karton
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
638-1103-12793040
Hersteller:
MH
Herst.-Nr.:
1103-12793040
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
PA/PE-Beutel
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
300 x 400 mm
90 my stark
1 Ktn. = 500 Stück
... >
Verpackungsmittel
>
Beutel
>
Vakuumbeutel
Weitere Suchbegriffe:
Vakuumbeutel
,
Vakuumier-Beutel
,
Vakuumierbeutel
,
Vakuumrolle
,
siegelrandbeutel 300 x 400 mm
,
pa pe beutel
,
vakuumbeutel 400mm
,
Vakuum-Beutel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 168,08*
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 500 Stück (ab € 0,33616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 207,22*
€ 246,59
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 205,65*
€ 244,72
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 197,03*
€ 234,47
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 186,39*
€ 221,80
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 168,08*
€ 200,02
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen