Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Seitenfaltensäcke, transparent, 615+415 x 760mm, Typ 50, 420 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
LDPE Seitenfaltensack Abfallsack Faltensack Foliensack, transparent, 615+415 x 760mm, Typ 50, 420 Stück
LDPE Seitenfaltensack Abfallsack Faltensack Foliensack, transparent, 615+415 x 760mm, Typ 50, 420 Stück
LDPE Seitenfaltensäcke, transparent, 615+415 x 760mm, Typ 50, 420 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1103-12330615
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-12330615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke

ebensmittelecht

1A-Ware

ohne Regenerat

gleitfähig

Abmessung : 615 + 415 x 760 mm

T50 Ausführung

Bodennaht

Passend für KLT :

Nennmasse 600x400mm

Außenmasse 594x396x147,5 mm UND 594x396x280mm

Innenmasse 544x364x109,5 mm UND 544x364x242mm

1 Karton = 420 Stück

Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltensack, seitenfaltensack ldpe, kunststoffsack, Seitenfaltensäcke, Sack, Säcke aus Kunststoff, PE-Sack, LDPE-Sack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,58*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 420 Stück (ab € 0,47996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 259,66*
€ 309,00
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 254,94*
€ 303,38
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 241,76*
€ 287,69
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 230,55*
€ 274,35
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 201,58*
€ 239,88
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.