Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Feinschrumpffolie, 450 / 450mm, 19my, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE-Feinschrumpffolie, 450 / 450mm, 19my, transparent, 1000m
LDPE-Feinschrumpffolie, 450 / 450mm, 19my, transparent, 1000m
LDPE-Feinschrumpffolie, 450 / 450mm, 19my, transparent
Artikel-Nr.:
     638-1103-08845220
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-08845220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbschlauch Feinschrumpffolie
Halbschlauch Schrumpffolie
Halbschlauchschrumpffolie
Fein-Schrumpffolie
Polyolefin-Halbschlauchfolie, transparent
 
Breite    : 450 / 450 mm
Stärke   : 19 my
Länge    : 1.000 m/Rolle

 

Weitere Suchbegriffe: Feinschrumpffolie, Schrumpf-Folie, Schrumpffolie, schrumpffolie 19my, fein schrumpffolie, Halbschlauchfolie, Schrumpfschlauch, Feinschrumpfschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,36*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 282,78*
€ 336,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 277,81*
€ 330,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 263,07*
€ 313,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 255,12*
€ 303,59
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 235,36*
€ 280,08
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.