Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Feinschrumpffolie, 400 / 400mm, 19my, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE-Feinschrumpffolie, 400 / 400mm, 19my, transparent, 1000m
LDPE-Feinschrumpffolie, 400 / 400mm, 19my, transparent, 1000m
LDPE-Feinschrumpffolie, 400 / 400mm, 19my, transparent
Artikel-Nr.:
     638-1103-08840220
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-08840220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbschlauch Feinschrumpffolie
Halbschlauch Schrumpffolie
Halbschlauchschrumpffolie
Fein-Schrumpffolie
Polyolefin-Halbschlauchfolie, transparent
 
Breite    : 400 / 400 mm
Stärke   : 19 my
Länge    : 1.000 m/Rolle

 

Weitere Suchbegriffe: Feinschrumpffolie, Schrumpf-Folie, Schrumpffolie, schrumpffolie 19my, fein schrumpffolie, Halbschlauchfolie, Schrumpfschlauch, Feinschrumpfschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,99*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 268,82*
€ 319,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 263,11*
€ 313,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 249,53*
€ 296,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 241,11*
€ 286,92
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 222,99*
€ 265,36
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.