Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 200 x 500 x 1,5mm weiß, 1000 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 200 x 500 x 1,5mm weiß, 1000 Stück
Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 200 x 500 x 1,5mm weiß, 1000 Stück
Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 200 x 500 x 1,5mm weiß, 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1103-07592050
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-07592050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

Packschaum

Farbe: weiss

Gewicht: 20 Kg / m³

lose verpackt im Karton

Stärke : 1,5mm

Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, schaumfolie zuschnitte, packschaum, Verpackungsfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,63*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,20663* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 257,47*
€ 306,39
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 248,34*
€ 295,52
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 241,08*
€ 286,89
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 236,97*
€ 281,99
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 206,63*
€ 245,89
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.