Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 350 x 200 x 3,0mm weiß, 1000 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 350 x 200 x 3,0mm weiß, 1000 Stück
Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 350 x 200 x 3,0mm weiß, 1000 Stück
Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 350 x 200 x 3,0mm weiß, 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1103-07533520
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-07533520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

Packschaum

Farbe: weiss

Gewicht: 20 Kg / m³

lose verpackt im Karton

Stärke : 3,0mm

Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, schaumfolie zuschnitte, packschaum, Verpackungsfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,62*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,26162* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 312,61*
€ 372,01
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 311,30*
€ 370,45
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 290,84*
€ 346,10
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 280,16*
€ 333,39
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 261,62*
€ 311,33
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.