Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 100 x 100 x 3,0mm weiß, 1000 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 100 x 100 x 3,0mm weiß, 1000 Stück
Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 100 x 100 x 3,0mm weiß, 1000 Stück
Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 100 x 100 x 3,0mm weiß, 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1103-07531010
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-07531010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

Packschaum

Farbe: weiss

Gewicht: 20 Kg / m³

lose verpackt im Karton

Stärke : 3,0mm

Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum 100mm, packschaum, packschaum zuschnitte, Verpackungsfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,74*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,19774* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 245,99*
€ 292,73
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 237,37*
€ 282,47
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 223,57*
€ 266,05
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 209,59*
€ 249,41
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 197,74*
€ 235,31
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.