Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 250 x 100 x 2,0mm weiß, 1000 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 250 x 100 x 2,0mm weiß, 1000 Stück
Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 250 x 100 x 2,0mm weiß, 1000 Stück
Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 250 x 100 x 2,0mm weiß, 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1103-07522510
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-07522510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

Packschaum

Farbe: weiss

Gewicht: 20 Kg / m³

lose verpackt im Karton

Stärke : 2,0mm

Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, schaumfolie zuschnitte, packschaum, Verpackungsfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,23*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,22523* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 275,13*
€ 327,40
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 269,61*
€ 320,84
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 261,74*
€ 311,47
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 257,26*
€ 306,14
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 225,23*
€ 268,02
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.