Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 150 x 400 x 2,0mm weiß, 1000 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 150 x 400 x 2,0mm weiß, 1000 Stück
Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 150 x 400 x 2,0mm weiß, 1000 Stück
Packschaum Schaumfolie Zuschnitt, 150 x 400 x 2,0mm weiß, 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1103-07521540
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-07521540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

Packschaum

Farbe: weiss

Gewicht: 20 Kg / m³

lose verpackt im Karton

Stärke: 2,0mm

Weitere Informationen:
Breite:
150mm
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum zuschnitte, packschaum, Verpackungsfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,34*
  
Preis gilt ab 10 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,19934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 224,54*
€ 267,20
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 221,86*
€ 264,01
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 211,19*
€ 251,32
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 199,34*
€ 237,21
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG