Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packschaum Pro, 1,20m x 100m, 3,00mm, 1 Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packschaum Pro, 1,20m x 100m, 3,00mm, 1 Rolle
Packschaum Pro, 1,20m x 100m, 3,00mm, 1 Rolle
Packschaum Pro, 1,20m x 100m, 3,00mm, 1 Rolle
Artikel-Nr.:
     638-1103-07512300-4
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-07512300-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

optimaler Schutz vor Beschädigung Ihrer Produkte

FCKW-frei

Stärke : 2,00 mm

Breite : 0,60 m

Länge : 250 m

Fläche : 150 qm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,78*
€ 242,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,22*
€ 240,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,25*
€ 224,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,23*
€ 207,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,29*
€ 194,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.