Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packschaum Pro, 0,60m x 100m, 5,00mm, 1 Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packschaum Pro, 0,60m x 100m, 5,00mm, 1 Rolle
Packschaum Pro, 0,60m x 100m, 5,00mm, 1 Rolle
Packschaum Pro, 0,60m x 100m, 5,00mm, 1 Rolle
Artikel-Nr.:
     638-1103-07506050
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-07506050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

optimaler Schutz vor Beschädigung Ihrer Produkte

FCKW-frei

Stärke : 5,00 mm

Breite : 0,60 m

Länge : 100 m

Fläche : 60 qm

Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,99*
€ 287,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,78*
€ 280,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,20*
€ 269,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,12*
€ 266,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,92*
€ 231,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.