Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packschaum Pro, 0,60m x 175m, 3,00mm, 1 Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packschaum Pro, 0,60m x 175m, 3,00mm, 1 Rolle
Packschaum Pro, 0,60m x 175m, 3,00mm, 1 Rolle
Packschaum Pro, 0,60m x 175m, 3,00mm, 1 Rolle
Artikel-Nr.:
     638-1103-07506030
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-07506030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

optimaler Schutz vor Beschädigung Ihrer Produkte

FCKW-frei

Stärke : 3,00 mm

Breite : 0,60 m

Länge : 175 m

Fläche : 105 qm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,12*
€ 239,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,02*
€ 238,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,98*
€ 221,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,27*
€ 191,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.