Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packschaum Basic, 0,60m x 350m, 1,50mm, 1 Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packschaum Basic, 0,60m x 350m, 1,50mm, 1 Rolle
Packschaum Basic, 0,60m x 350m, 1,50mm, 1 Rolle
Packschaum Basic, 0,60m x 350m, 1,50mm, 1 Rolle
Artikel-Nr.:
     638-1103-07506015
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-07506015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

optimaler Schutz vor Beschädigung Ihrer Produkte

FCKW-frei

Stärke : 1,50 mm

Breite : 0,60 m

Länge : 350 m

Fläche : 210 qm

Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,04*
€ 235,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,19*
€ 220,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,91*
€ 189,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.