Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packschaum Basic, 0,60m x 500m, 1,00mm, 1 Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packschaum Basic, 0,60m x 500m, 1,00mm, 1 Rolle
Packschaum Basic, 0,60m x 500m, 1,00mm, 1 Rolle
Packschaum Basic, 0,60m x 500m, 1,00mm, 1 Rolle
Artikel-Nr.:
     638-1103-07506010
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-07506010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

optimaler Schutz vor Beschädigung Ihrer Produkte

FCKW-frei

Stärke : 1,00 mm

Breite : 0,60 m

Länge : 500 m

Fläche : 300 qm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,36*
€ 281,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,63*
€ 272,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,50*
€ 256,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,51*
€ 239,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,82*
€ 228,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.