Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packschaum Pro, 0,50m x 100m, 4,00mm, 1 Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packschaum Pro, 0,50m x 100m, 4,00mm, 1 Rolle
Packschaum Pro, 0,50m x 100m, 4,00mm, 1 Rolle
Packschaum Pro, 0,50m x 100m, 4,00mm, 1 Rolle
Artikel-Nr.:
     638-1103-07505040
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-07505040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

optimaler Schutz vor Beschädigung Ihrer Produkte

FCKW-frei

Stärke : 4,00 mm

Breite : 0,50 m

Länge : 100 m

Fläche : 50 qm

Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,65*
€ 229,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,49*
€ 229,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,66*
€ 212,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,00*
€ 202,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,01*
€ 184,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.