Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packschaum Pro, 0,40m x 100m, 4,00mm, 1 Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packschaum Pro, 0,40m x 100m, 4,00mm, 1 Rolle
Packschaum Pro, 0,40m x 100m, 4,00mm, 1 Rolle
Packschaum Pro, 0,40m x 100m, 4,00mm, 1 Rolle
Artikel-Nr.:
     638-1103-07504040
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-07504040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

optimaler Schutz vor Beschädigung Ihrer Produkte

FCKW-frei

Stärke : 4,00 mm

Breite : 0,40 m

Länge : 100 m

Fläche : 40 qm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,87*
€ 203,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,25*
€ 201,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,81*
€ 188,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.