Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packschaum Basic, 0,40m x 500m, 1,00mm 1 Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packschaum Basic, 0,40m x 500m, 1,00mm 1 Rolle
Packschaum Basic, 0,40m x 500m, 1,00mm 1 Rolle
Packschaum Basic, 0,40m x 500m, 1,00mm 1 Rolle
Artikel-Nr.:
     638-1103-07504010
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-07504010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

optimaler Schutz vor Beschädigung Ihrer Produkte

FCKW-frei

Stärke : 1,00 mm

Breite : 0,40 m

Länge : 500 m

Fläche : 200 qm

Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,12*
€ 198,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,72*
€ 198,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,38*
€ 186,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,09*
€ 177,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.