Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Schlauchfolie VCI, Antikorrosionsfolie, Breite 100mm x Länge 200m, 100my, Blau-Transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE Schlauchfolie VCI, Antikorrosionsfolie, Breite 100mm x Länge 200m, 100my, Blau-Transparent
LDPE Schlauchfolie VCI, Antikorrosionsfolie, Breite 100mm x Länge 200m, 100my, Blau-Transparent
LDPE Schlauchfolie VCI, Antikorrosionsfolie, Breite 100mm x Länge 200m, 100my, Blau-Transparent
Artikel-Nr.:
     638-1103-04510201
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     4510201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antikorrosion Schlauchfolie
Korrosionsschutz Schlauchfolie
Folienschlauch
Schlauchfolie

VCI-Schlauchfolie 0,100mm (100µ)

LDPE-Schlauchfolie, blau, transparent

UV-Beständigkeit: ca. 3 Monate
Einsatzzweck: Verpackung, Endlosware, Überseeversand, Antikorrossion
Qualität Erklärung: doppelt so stark wie Gefrierbeutel

Kerndurchmesser: 76 mm

Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 100 my, folienschlauch, schlauchfolie mh, LDPE-Schlauchfolie, VCI-Folie, VCI, VCI-Schlauchfolie, Antikorrosion, Antikorrosionsfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,77*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 205,97*
€ 245,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 202,48*
€ 240,95
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 190,22*
€ 226,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 183,61*
€ 218,50
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 167,77*
€ 199,65
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.