Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie 450mm x 500m, Stärke 50my, Transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schlauchfolie 450mm x 500m, Stärke 50my, Transparent
Schlauchfolie 450mm x 500m, Stärke 50my, Transparent
Schlauchfolie 450mm x 500m, Stärke 50my, Transparent
Artikel-Nr.:
     638-1103-00545053
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     545053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 450mmx500m 50my
folienschlauch

Schlauchfolie 0,050 mm (50µ), transparent

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte ROLLENANZAHL
UV-Beständigkeit: ca. 3 Monate
Bild ist Produktbeispiel und zeigt 2 Rollen!

Weitere Suchbegriffe: folienschlauch 450 mm x 500 m, Schaluchfolie, Folie, Verpackungsfolie, Rollenfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,79*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 197,41*
€ 234,92
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 195,42*
€ 232,55
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 184,23*
€ 219,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 177,49*
€ 211,21
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 160,79*
€ 191,34
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.