Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Schlauchfolie, 250mm x 0,100mm, 250m, Schwarz, Blickdicht


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE Schlauchfolie, 250mm x 0,100mm, 250m, Schwarz, Blickdicht
LDPE Schlauchfolie, 250mm x 0,100mm, 250m, Schwarz, Blickdicht
LDPE Schlauchfolie, 250mm x 0,100mm, 250m, Schwarz, Blickdicht
Artikel-Nr.:
     638-1103-00525100
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100mµ 250mmx250m
folienschlauch
Flachliegende Breite : 250 mm
Stärke : 100 my

 

Weitere Suchbegriffe: folienschlauch 400x250 lfm, LDPE-Schlauchfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,55*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 125,36*
€ 149,18
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 123,53*
€ 147,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 115,75*
€ 137,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 111,77*
€ 133,01
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 99,55*
€ 118,46
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.