Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Seitenfalten-Schlauchfolie, 600mm + 550mm x 0,025mm, 1000m, Transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE Seitenfalten-Schlauchfolie, 600mm + 550mm x 0,025mm, 1000m, Transparent
LDPE Seitenfalten-Schlauchfolie, 600mm + 550mm x 0,025mm, 1000m, Transparent
LDPE Seitenfalten-Schlauchfolie, 600mm + 550mm x 0,025mm, 1000m, Transparent
Artikel-Nr.:
     638-1103-00516055
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-00516055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
Seitenfalten-Schlauchfolie
Seitenfaltenschlauchfolie

Flachliegende Breite (bei komplett ausgezogener Seitenfalte : 1150 mm (600+550 mm)

Umfang : 2300 mm
Durchmesser : ca. 732,48 mm
Stärke : 25 my
Rollengwicht : ca. 51 kg
Weitere Suchbegriffe: folienschlauch, LDPE-Schlauchfolie, Seitenfalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,32*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 414,55*
€ 493,31
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 409,67*
€ 487,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 400,70*
€ 476,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 390,99*
€ 465,28
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 355,32*
€ 422,83
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.