Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Seitenfalten-Schlauchfolie, 600mm + 450mm x 0,025mm, 1100m, Transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE Seitenfalten-Schlauchfolie, 600mm + 450mm x 0,025mm, 1100m, Transparent
LDPE Seitenfalten-Schlauchfolie, 600mm + 450mm x 0,025mm, 1100m, Transparent
LDPE Seitenfalten-Schlauchfolie, 600mm + 450mm x 0,025mm, 1100m, Transparent
Artikel-Nr.:
     638-1103-00516045
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-00516045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
Seitenfalten-Schlauchfolie
Seitenfaltenschlauchfolie
Flachliegende Breite (bei komplett ausgezogener Seitenfalte : 1050 mm (600+450 mm)
Umfang : 2100 mm
Durchmesser : ca. 668,78 mm
Stärke : 25 my
Rollengwicht : ca. 52 kg

 

Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 25µ, folienschlauch, schlauchfolie mh, LDPE-Schlauchfolie, Seitenfalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,16*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 416,74*
€ 495,92
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 411,21*
€ 489,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 386,97*
€ 460,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 379,69*
€ 451,83
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 353,16*
€ 420,26
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.