Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Seitenfalten-Schlauchfolie, 500mm + 400mm x 0,025mm, 1300m, Transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE Seitenfalten-Schlauchfolie, 500mm + 400mm x 0,025mm, 1300m, Transparent
LDPE Seitenfalten-Schlauchfolie, 500mm + 400mm x 0,025mm, 1300m, Transparent
LDPE Seitenfalten-Schlauchfolie, 500mm + 400mm x 0,025mm, 1300m, Transparent
Artikel-Nr.:
     638-1103-00515040
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-00515040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
Seitenfalten-Schlauchfolie
Seitenfaltenschlauchfolie

Flachliegende Breite (bei komplett ausgezogener Seitenfalte : 900 mm (500+400 mm)

Umfang : 1800 mm
Durchmesser : ca. 573,24 mm
Stärke : 25 my
Rollengwicht : ca. 52 kg
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 25µ, folienschlauch, schlauchfolie mh, LDPE-Schlauchfolie, Seitenfalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 356,25*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 417,08*
€ 496,33
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 411,55*
€ 489,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 387,31*
€ 460,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 379,97*
€ 452,16
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 356,25*
€ 423,94
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.