Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Seitenfalten-Schlauchfolie, 450mm + 350mm x 0,025mm, 1500m, Transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE Seitenfalten-Schlauchfolie, 450mm + 350mm x 0,025mm, 750m, Transparent
LDPE Seitenfalten-Schlauchfolie, 450mm + 350mm x 0,025mm, 750m, Transparent
LDPE Seitenfalten-Schlauchfolie, 450mm + 350mm x 0,025mm, 1500m, Transparent
Artikel-Nr.:
     638-1103-00514535
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-00514535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
Seitenfalten-Schlauchfolie
Seitenfaltenschlauchfolie
Flachliegende Breite (bei komplett ausgezogener Seitenfalte : 800 mm (450+350 mm)
Umfang : 1600 mm
Durchmesser : ca. 509,55 mm
Stärke : 25 my
Rollengwicht : ca. 53 kg

 

Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 25µ, folienschlauch, schlauchfolie mh, LDPE-Schlauchfolie, Seitenfalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,75*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 148,67*
€ 176,92
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 146,58*
€ 174,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 138,85*
€ 165,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 132,54*
€ 157,72
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 118,75*
€ 141,31
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.