Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Seitenfalten-Schlauchfolie, 250mm + 160mm x 0,025mm, 2700m, Transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE Seitenfalten-Schlauchfolie, 250mm + 160mm x 0,025mm, 2700m, Transparent
LDPE Seitenfalten-Schlauchfolie, 250mm + 160mm x 0,025mm, 2700m, Transparent
LDPE Seitenfalten-Schlauchfolie, 250mm + 160mm x 0,025mm, 2700m, Transparent
Artikel-Nr.:
     638-1103-00512516
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-00512516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
Seitenfalten-Schlauchfolie
Seitenfaltenschlauchfolie
Flachliegende Breite (bei komplett ausgezogener Seitenfalte : 410 mm (250+160 mm)
Umfang : 820 mm
Durchmesser : ca. 261,14 mm
Stärke : 25 my
Rollengwicht : ca. 50 kg 

 

Weitere Suchbegriffe: folienschlauch, LDPE-Schlauchfolie, Seitenfalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,49*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 350,91*
€ 417,58
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 347,68*
€ 413,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 338,83*
€ 403,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 331,89*
€ 394,95
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 297,49*
€ 354,01
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.