Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Folie, transparent, gefaltet, 18000 x 0,040mm - 40my/50m, 1 Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LDPE Folie, Flachfolie, transparent, gefaltet, 18000 x 0,040mm - 40my/50m, 1 Rolle
LDPE Folie, Flachfolie, transparent, gefaltet, 18000 x 0,040mm - 40my/50m, 1 Rolle
LDPE Folie, transparent, gefaltet, 18000 x 0,040mm - 40my/50m, 1 Rolle
LDPE Folie, transparent, gefaltet, 18000 x 0,040mm - 40my/50m, 1 Rolle
Artikel-Nr.:
     638-1103-00218043
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-00218043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 50 meter
flachfolie

LDPE-FOLIE

transparent

unbedruckt

1A-Ware

ohne Regenerat

jede Rolle einzeln in Folie verpackt

BREITE : 18,00 m

LÄNGE : 50,00 m

STÄRKE : 40 my

FLÄCHE : 900 qm

FALTUNG : 0,75 m

PAL.-HÖHE : 1,4 m

... > Folien > Transparent > 40µm
Weitere Suchbegriffe: Folie, transparentfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,04*
€ 390,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,77*
€ 387,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,48*
€ 358,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,24*
€ 345,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,76*
€ 325,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.