Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Folie, transparent, gefaltet, 10000 x 0,040mm - 40my/300m, 1 Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LDPE Folie, Flachfolie, transparent, gefaltet, 10000 x 0,040mm - 40my/300m, 1 Rolle
LDPE Folie, Flachfolie, transparent, gefaltet, 10000 x 0,040mm - 40my/300m, 1 Rolle
LDPE Folie, transparent, gefaltet, 10000 x 0,040mm - 40my/300m, 1 Rolle
LDPE Folie, transparent, gefaltet, 10000 x 0,040mm - 40my/300m, 1 Rolle
Artikel-Nr.:
     638-1103-00210045
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-00210045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie

LDPE-FOLIE

transparent

unbedruckt

1A-Ware

ohne Regenerat

jede Rolle einzeln in Folie verpackt

BREITE : 10,00 m

LÄNGE : 300,00 m

STÄRKE : 40 my

FLÄCHE : 3000 qm

FALTUNG : 0,75 m

PAL.-HÖHE : 1,4 m

... > Folien > Transparent > 40µm
Weitere Suchbegriffe: Folie, transparentfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 458,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,39*
€ 631,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,20*
€ 621,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,41*
€ 570,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,83*
€ 560,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,86*
€ 546,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.