Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Folie, transparent, 9000 x 0,040mm - 40my/100m, 1 Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LDPE Folie, Flachfolie, transparent, gefaltet,9000 x 0,040mm - 40my/100m, 1 Rolle
LDPE Folie, Flachfolie, transparent, gefaltet,9000 x 0,040mm - 40my/100m, 1 Rolle
LDPE Folie, transparent, 9000 x 0,040mm - 40my/100m, 1 Rolle
LDPE Folie, transparent, 9000 x 0,040mm - 40my/100m, 1 Rolle
Artikel-Nr.:
     638-1103-00190044
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-00190044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie

LDPE-FOLIE

transparent

unbedruckt

1A-Ware

ohne Regenerat

jede Rolle einzeln in Folie verpackt

FLÄCHE : 900 qm

FALTUNG : 0,75 m

PAL.-HÖHE : 1,4 m

... > Folien > Transparent > 40µm
Weitere Suchbegriffe: Folie, transparentfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,42*
€ 412,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,74*
€ 410,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,33*
€ 380,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,35*
€ 368,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,99*
€ 352,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.