Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Folie, transparent, gefaltet, 4000 x 0,150mm - 150my/50m, 1 Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LDPE Folie, Flachfolie, transparent, gefaltet, 4000 x 0,150mm - 150my/50m, 1 Rolle
LDPE Folie, Flachfolie, transparent, gefaltet, 4000 x 0,150mm - 150my/50m, 1 Rolle
LDPE Folie, transparent, gefaltet, 4000 x 0,150mm - 150my/50m, 1 Rolle
LDPE Folie, transparent, gefaltet, 4000 x 0,150mm - 150my/50m, 1 Rolle
Artikel-Nr.:
     638-1103-00140153
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-00140153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 50 meter
flachfolie

LDPE-FOLIE

transparent

unbedruckt

1A-Ware

ohne Regenerat

jede Rolle einzeln in Folie verpackt

BREITE : 4,00 m

LÄNGE : 50,00 m

STÄRKE : 150 my

FLÄCHE : 200 qm

FALTUNG : 0,75 m

PAL.-HÖHE : 1,4 m

Weitere Suchbegriffe: Folie, transparentfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,62*
€ 344,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,01*
€ 340,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,27*
€ 332,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,21*
€ 323,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,46*
€ 284,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.