Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterwagen L1130x B735x H1780mm, komplett mit Fachböden, Vollgummireifen, Tragf. 500kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterwagen L1130x B735x H1780mm, komplett mit Fachböden, Vollgummireifen, Tragf. 500kg, Blau
Gitterwagen L1130x B735x H1780mm, komplett mit Fachböden, Vollgummireifen, Tragf. 500kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-1081-968371
Hersteller:
     KK
Herst.-Nr.:
     968371
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Gummirolle

Gitterwagen komplett mit Fachböden

- Tragfähigkeit 500 kg

- Komplett mit 2 Fachböden und abschließbarer Doppelflügeltür

- Pulverbeschichtet

- serienmäßig lichtblau RAL 5012

- Gitter-Maschenweite 50 x 50 mm

 

Radausstattung

- Je 2 Lenk- und Bockrollen

- Rad-Ø 200 mm

- Vollgummireifen

- Rollenlager

- Lenkrollen mit Doppelstopp

 

5 Jahre Garantie

Weitere RAL-Farben auf Anfrage

Technische Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, vollgummirad durchmesser 200mm, gummirolle, Magazinwagen, Schiebewagen, Plattformwagen, Kaiser Kraft, Kaiser+Kraft, Blechwagen, Drahtkastenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.401,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.593,41*
€ 1.896,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.576,83*
€ 1.876,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.496,30*
€ 1.780,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.449,37*
€ 1.724,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.401,45*
€ 1.667,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.