Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen Schrankwagen, Türen Makrolon, 1050x740x1785mm, Tragf. 500kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen Schrankwagen, Türen Makrolon, 1050x740x1785mm, Tragf. 500kg, Blau
Etagenwagen Schrankwagen, Türen Makrolon, 1050x740x1785mm, Tragf. 500kg, Blau
Etagenwagen Schrankwagen, Türen Makrolon, 1050x740x1785mm, Tragf. 500kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-1081-927407
Hersteller:
     KK
Herst.-Nr.:
     927407
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
etagenwagen tragfähigkeit 500 kg

Mit Flügeltüren

Tragfähigkeit 500 kg

- Mit Doppelflügeltür

- Abschließbar

- Stahlteile pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012

- Basquille-Verschluss

- mit gleichschließendem Zylinderschloss

Radausstattung

- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp und 2 Bockrollen

- Vollgummireifen, Ø 200 mm

- Rollenlager

- Stahlrahmen, Türfüllungen in 2 Ausführungen

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann Fachböden

- MDF-Platte, Dekor beschichtet

- Länge x Breite 1032 x 682 mm

- Tragfähigkeit 50 kg

- Im 50-mm-Raster  höhenverstellbar, mit 4 Auflagehaken

Zugdeichselset

- Auch nachträglich anschraubbar

 

- 5 Jahre Garantie

Weitere RAL-Farben auf Anfrage

Technische Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, etagenwagen ral 5012, Gitterwagen, Transportwagen, Drahtgitterwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.893,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.038,06*
€ 2.425,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.002,35*
€ 2.382,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.929,92*
€ 2.296,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.905,78*
€ 2.267,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.893,90*
€ 2.253,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEG
20021201
ab € 152,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.