Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsbehälter Transpkanister aus Edelstahl f. brennbare Flüssigkeiten., 5 Liter, 240x405x125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsbehälter Transpkanister aus Edelstahl f. brennbare Flüssigkeiten., 5 Liter, 240x405x125mm
Sicherheitsbehälter Transpkanister aus Edelstahl f. brennbare Flüssigkeiten., 5 Liter, 240x405x125mm
Sicherheitsbehälter Transpkanister aus Edelstahl f. brennbare Flüssigkeiten., 5 Liter, 240x405x125mm
Artikel-Nr.:
     638-1079-14753
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     14753
EAN/GTIN:
     4250101104657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Sicherheit am Arbeitsplatz

Schützen den Tagesbedarf an brennbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz


Transportkanister aus Edelstahl

Transportkanister zur Sicherheit bei der Lagerung und beim innerbetrieblichen
sowie außerbetrieblichen Transport entzündbarer Flüssigkeiten
 

- ergonomische Form, sicheres Arbeiten

- Transportkanister aus Edelstahl 1.4401

- Dichtung aus PTFE

- Transportkanister mit Transportzulassung gemäß GGVSEB / GGVSee

   / LuftVZO / ADR / RID IMDG Code IACO-TI

- UN 3A1/X1.3/250…

- Schraubkappe gegen Verlust gesicher

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,81*
€ 302,85*
Lager 638
14 Tage
30
Frei Haus
ab € 248,45*
€ 304,23*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,23*
€ 362,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,67*
€ 351,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,06*
€ 342,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,88*
€ 339,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,45*
€ 295,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.