Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtisch-Anbaugestell ERGO-Basic Rechts, 2000 x 900mm, höhenverstellbar 720-1020mm, melaminharz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packtisch-Anbaugestell ERGO-Basic Rechts, 2000 x 900mm, höhenverstellbar 720-1020mm, melaminharz
Packtisch-Anbaugestell ERGO-Basic Rechts, 2000 x 900mm, höhenverstellbar 720-1020mm, melaminharz
Packtisch-Anbaugestell ERGO-Basic Rechts, 2000 x 900mm, höhenverstellbar 720-1020mm, melaminharz
Packtisch-Anbaugestell ERGO-Basic Rechts, 2000 x 900mm, höhenverstellbar 720-1020mm, melaminharz
Artikel-Nr.:
     638-0099-01200931-r
Hersteller:
     ERGO-L
Herst.-Nr.:
     01200931-r
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Packplatz

Artikelbeschreibung/Ausstattung:

  • Anbaugestell BASIC 2000 x 900mm Rechts
  • höhenverstellbar 720-1020mm
  • Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet, 30mm, mit ABS-Kanten


Allgemeine Produktinfo:

Tisch ERGO-Basic (Typ H)

Einfaches, modulares Universal-Tischgestell mit sämtlichen An- und Aufbauten kombinierbar.

Dient als fahrbarer Beistelltisch, Waagetisch, Druckertisch, Bereitstelltisch, Rüsttisch oder Postsortiertisch.

Mögliche Breiten und Tiefen:
Breite: 600/900/1250/1600/2000 mm
Tiefe: 600/750/900 mm


Montage: die Arbeitstische/Packtische sind ohne Montage, aber vormontiert

Endmontage vor Ort auf Anfrage und Mehrpreis möglich


Hinweis

Verpackungsmaterial:

Das für den LKW-Transport unumgängliche Verpackungsmaterial (Holz, Umreifungsband, Karton und PE-Folie) wird bei Ihnen entsorgt

Anlieferung:

Für die Entladung wird eine Hebebühne oder ein Stapler benötigt. Dies ist kundenseitig zu organisieren.


Weiteres Zubehör finden Sie hier Online oder in dem Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, packplatz höhenverstellbar, packplatz, Arbeitstisch, Arbeitsplatzsysteme, Beistelltisch, Waagetisch, Druckertisch, Bereitstelltisch, Rüsttisch, Postsortiertisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 585,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,09*
€ 797,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,79*
€ 783,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,09*
€ 756,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,29*
€ 735,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,34*
€ 696,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.