Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitliche Ablage Konsolensatz für Packtisch ERGO-Basic, Tiefe 900mm, inkl. Boden melaminharz 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitliche Ablage Konsolensatz für Packtisch ERGO-Basic, Tiefe 900mm, inkl. Boden melaminharz 30mm
Seitliche Ablage Konsolensatz für Packtisch ERGO-Basic, Tiefe 900mm, inkl. Boden melaminharz 30mm
Seitliche Ablage Konsolensatz für Packtisch ERGO-Basic, Tiefe 900mm, inkl. Boden melaminharz 30mm
Seitliche Ablage Konsolensatz für Packtisch ERGO-Basic, Tiefe 900mm, inkl. Boden melaminharz 30mm
Artikel-Nr.:
     638-0099-00320002
Hersteller:
     ERGO-L
Herst.-Nr.:
     320002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Ablage für Packtisch

Ausstattung des Arbeitstisches:

  • Seitliche Ablage Konsolensatz für Packtisch ERGO-Basic, Tiefe 900mm
  • inkl. Boden melaminharzbeschichtet 30mm, lichtgrau


Allgemeine Produktinfo:

Tisch ERGO-Basic (Typ H)

Einfaches, modulares Universal-Tischgestell mit sämtlichen An- und Aufbauten kombinierbar.


Dient als fahrbarer Beistelltisch, Waagetisch, Druckertisch, Bereitstelltisch, Rüsttisch oder Postsortiertisch.


Mögliche Breiten und Tiefen:
Breite: 600/900/1250/1600/2000 mm
Tiefe: 600/750/900 mm


Montage: die Arbeitstische/Packtische sind ohne Montage, aber vormontiert

Endmontage vor Ort auf Anfrage und Mehrpreis möglich


Hinweis

Verpackungsmaterial:

Das für den LKW-Transport unumgängliche Verpackungsmaterial (Holz, Umreifungsband, Karton und PE-Folie) wird bei Ihnen entsorgt

Anlieferung:

Für die Entladung wird eine Hebebühne oder ein Stapler benötigt. Dies ist kundenseitig zu organisieren.


Weiteres Zubehör finden Sie hier Online oder in dem Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Packtisch Ablage, komplett packtisch, Packtisch, Arbeitstisch, Packplatz, Arbeitsplatzsysteme, Beistelltisch, Waagetisch, Druckertisch, Bereitstelltisch, Rüsttisch, Postsortiertisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,26*
€ 206,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,82*
€ 204,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,22*
€ 191,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,35*
€ 182,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.