Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtisch BASIC 1250 x 900mm, Traglast 250kg, 40x40mm Stahlprofile, höhenverstellbar, weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packtisch BASIC 1250 x 900mm, Traglast 250kg, 40x40mm Stahlprofile, höhenverstellbar, weißaluminium
Packtisch BASIC 1250 x 900mm, Traglast 250kg, 40x40mm Stahlprofile, höhenverstellbar, weißaluminium
Packtisch BASIC 1250 x 900mm, Traglast 250kg, 40x40mm Stahlprofile, höhenverstellbar, weißaluminium
Packtisch BASIC 1250 x 900mm, Traglast 250kg, 40x40mm Stahlprofile, höhenverstellbar, weißaluminium
Artikel-Nr.:
     638-0099-00120931-01
Hersteller:
     ERGO-L
Herst.-Nr.:
     00120931-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Packplatz

Ausstattung des Arbeitstisches:

  • Tischgestell BASIC 1250 x 900mm (BxT)
  • höhenverstellbar 720-1020mm
  • Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet, 30mm, mit ABS-Kanten
  • Faltschachtelmagazin 1040x590mm, Tragkraft 50kg, inkl. 5 Bügel
  • Ablageboden 1040x400mm, Tragkraft 50kg
  • Etikettenhalter mit 5 Trennblechen, für Etiketten bis Ø180mm, Breite 1040mm
  • Flaschenhalter bis Ø90mm, Befestigung am Lochprofil oder Lochblech
  • Klebebandrollenhalter, Befestigung am Lochprofil oder Lochblech
  • Aufhängeschiene, Laänge 1040mm zur Aufnahme von Elektro- und Druckluft-Komponenten
  • Steckdosenleiste mit Ein/Aus Schalter DE, 3-fach Steckdose Schuko, mit Stecker und Buchse
  • Netzanschlusskabel DE-Ausführung


Allgemeine Produktinfo:

Tisch ERGO-Basic (Typ H)

Einfaches, modulares Universal-Tischgestell mit sämtlichen An- und Aufbauten kombinierbar.

Dient als fahrbarer Beistelltisch, Waagetisch, Druckertisch, Bereitstelltisch, Rüsttisch oder Postsortiertisch.

Mögliche Breiten und Tiefen:
Breite: 600/900/1250/1600/2000 mm
Tiefe: 600/750/900 mm


Montage: die Arbeitstische/Packtische sind ohne Montage, aber vormontiert

Endmontage vor Ort auf Anfrage und Mehrpreis möglich


Hinweis

Verpackungsmaterial:

Das für den LKW-Transport unumgängliche Verpackungsmaterial (Holz, Umreifungsband, Karton und PE-Folie) wird bei Ihnen entsorgt

Anlieferung:

Für die Entladung wird eine Hebebühne oder ein Stapler benötigt. Dies ist kundenseitig zu organisieren.


Weiteres Zubehör finden Sie hier Online oder in dem Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, packtisch höhenverstellbar, packplatz, Arbeitstisch, Arbeitsplatzsysteme, Beistelltisch, Waagetisch, Druckertisch, Bereitstelltisch, Rüsttisch, Postsortiertisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.718,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.878,01*
€ 2.234,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.857,72*
€ 2.210,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.789,71*
€ 2.129,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.750,88*
€ 2.083,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.718,20*
€ 2.044,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ERGO-L
15101010
ab € 945,49*
Sonstiges
ERGO-L
15101210
ab € 475,43*
Sonstiges
ERGO-L
15101310
ab € 478,95*
Sonstiges
ERGO-L
120401
ab € 455,11*
Sonstiges
ERGO-L
11211011
ab € 62,57*
Sonstiges
ERGO-L
11210611
ab € 54,08*
Sonstiges
ERGO-L
11210811
ab € 58,27*
Sonstiges
ERGO-L
11903101
ab € 254,42*
Sonstiges
ERGO-L
11903001
ab € 246,48*
Sonstiges
ERGO-L
11100702
ab € 109,73*
Sonstiges
ERGO-L
10904001
ab € 382,20*
Sonstiges
ERGO-L
15104000
ab € 28,66*
Sonstiges
ERGO-L
11901211
ab € 136,18*
Sonstiges
ERGO-L
11901201
ab € 177,89*
Sonstiges
ERGO-L
11231011
ab € 159,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.