Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARTZT vitality Balance-Kreisel Wobblesmart, ø 39 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARTZT vitality Balance-Kreisel Wobblesmart, ø 39 cm
ARTZT vitality Balance-Kreisel Wobblesmart, ø 39 cm
ARTZT vitality Balance-Kreisel Wobblesmart, ø 39 cm
ARTZT vitality Balance-Kreisel Wobblesmart, ø 39 cm
ARTZT vitality Balance-Kreisel Wobblesmart, ø 39 cm
ARTZT vitality Balance-Kreisel Wobblesmart, ø 39 cm
ARTZT vitality Balance-Kreisel Wobblesmart, ø 39 cm
ARTZT vitality Balance-Kreisel Wobblesmart, ø 39 cm
ARTZT vitality Balance-Kreisel Wobblesmart, ø 39 cm
ARTZT vitality Balance-Kreisel Wobblesmart, ø 39 cm
Artikel-Nr.:
     635-32410
Hersteller:
     Ludwig Artzt
Herst.-Nr.:
     32410
EAN/GTIN:
     4260071638816
Suchbegriffe:
Balance-Kreisel
Balancierkreisel
Balancierscheibe
Fitnesskreisel
Der ARTZT vitality® Wobblesmart ist der erste progressive Gleichgewichtstrainer. Er ist ein hochwertiger Therapiekreisel aus Holz mit rutschfester Trittfläche, dessen unterseitige Auflagefläche sich durch eine einfache Drehbewegung in sechs Positionen verstellen lässt - von großem Durchmesser bis kleinem Durchmesser. Somit ist der ARTZT vitality® Wobblesmart für Einsteiger als auch professionelle Anwender geeignet. Die Anti-Rutsch-Beschichtung ist extra soft zu Ihrer Haut und verhindert trotzdem ein Wegrutschen, auch bei schweißtreibenden Übungen. Zusätzlich sind 2 Griffmulden im Kreisel integriert. Hiermit haben Sie den Kreisel auch bei Übungen mit den Armen immer fest im Griff. Produkteigenschaften: Material: Holz (Oberfläche), Kunststoff (variable Unterseite) Extra softe Anti-Rutsch-Beschichtung 2 integrierte Griffmulden In sechs Schwierigkeitsstufen verstellbarer Gleichgewichtstrainer Durchmesser: 39 cm max. Belastbarkeit: 120 kg Höhe zwischen 65 mm (Stufe 1) und 80 mm (Stufe 6)
Weitere Suchbegriffe: Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, balance kreisel, smart, wobbl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
19
€ 6,29*
ab € 66,53*
€ 85,63*
Lager 635
29
€ 5,90*
ab € 75,67*
€ 94,73*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.