Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUNTURI Boxsack, Sandsack gefüllt, Boxtraining, Boxen, Sportgerät, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TUNTURI Boxsack, Sandsack gefüllt, Boxtraining, Boxen, Sportgerät, Schwarz
TUNTURI Boxsack, Sandsack gefüllt, Boxtraining, Boxen, Sportgerät, Schwarz
TUNTURI Boxsack, Sandsack gefüllt, Boxtraining, Boxen, Sportgerät, Schwarz
TUNTURI Boxsack, Sandsack gefüllt, Boxtraining, Boxen, Sportgerät, Schwarz
Artikel-Nr.:
     635-30448--05
Hersteller:
     Tunturi
Herst.-Nr.:
     30448--05
EAN/GTIN:
     8717842021842
Suchbegriffe:
Boxsack
Sandsack Boxen
boxsack
Auch der  TUNTURI Boxsack 120 steht für ein breites Trainingsspektrum. Seine 120 cm Größe kommen großen Sportlern und hohen Räumen entgegen. Natürlich ist auch dieses bei voller Befüllung 36 kg schwere Modell mit der stabilen verchromten vierfachen Aufhängungskette mit Drehwirbel sicher an der Decke verankert. Das schwarze Kunstleder bietet Abwechslung für's Auge. Material: Kunstleder extrem widerstandsfähig und abriebfest Gewicht: 36 kg Höhe: 120 cm Durchmesser: 35 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: boxdummy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,06*
€ 207,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,82*
€ 204,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,17*
€ 192,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,77*
€ 171,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.