Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettverschluss 2-tlg Klettband selbstklebend Klettkabelbinder Flauschband 25 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Klettverschluss 2-tlg Klettband selbstklebend Klettkabelbinder Flauschband 25 mm
Klettverschluss 2-tlg Klettband selbstklebend Klettkabelbinder Flauschband 25 mm
Klettverschluss 2-tlg Klettband selbstklebend Klettkabelbinder Flauschband 25 mm
Klettverschluss 2-tlg Klettband selbstklebend Klettkabelbinder Flauschband 25 mm
Artikel-Nr.:
     635-28796
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     28796
EAN/GTIN:
     4051086081212
Suchbegriffe:
Flauschband
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Der selbstklebende Klettverschluss bietet Ihnen tausende Möglichkeiten für eine absolut feste und dennoch flexible Befestigung. Das zweiteilige Klettsystem besteht aus einem Klettband (selbstklebend) und einem Flauschband. Beide wurden mit einem Nährand ausgestattet. Der Klettverschluss ermöglicht die Befestigung von verschiedensten Produkten in Praxis, Büro oder Zuhause. hochwertige Kunstfaser für unzähliges öffnen und schließen Klettband selbstklebend (Hot-Melt Kleber auf Kautschuk-Basis) für alle glatten Flächen Farbe: weiß Maße (LxB): 1m x 2,5 cm Anwendungsmöglichkeiten: Fixierung von Orthesen, Lagerungsmaterial, zur Wandbefestigung von Steckdosen, Terminplanung u.v.m.
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband, ergotherapie, flauschband, hakenband, klett, streifen, kreusel, band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,84*
€ 2,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,71*
€ 2,03
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,65*
€ 1,96
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,32*
€ 1,57
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.