Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igloo Getränkebehälter mit Zapfhahn, Sport 2 Gallon 7,6 l, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Igloo Getränkebehälter mit Zapfhahn, Sport 2 Gallon 7,6 l, Blau
Igloo Getränkebehälter mit Zapfhahn, Sport 2 Gallon 7,6 l, Blau
Igloo Getränkebehälter mit Zapfhahn, Sport 2 Gallon 7,6 l, Blau
Igloo Getränkebehälter mit Zapfhahn, Sport 2 Gallon 7,6 l, Blau
Igloo Getränkebehälter mit Zapfhahn, Sport 2 Gallon 7,6 l, Blau
Igloo Getränkebehälter mit Zapfhahn, Sport 2 Gallon 7,6 l, Blau
Igloo Getränkebehälter mit Zapfhahn, Sport 2 Gallon 7,6 l, Blau
Artikel-Nr.:
     635-24332--01
Hersteller:
     Igloo
Herst.-Nr.:
     24332--01
EAN/GTIN:
     0034223411510
Suchbegriffe:
Getränke-Thermobehälter
Getränkebehälter
Thermo-Getränkebehälter
getränkebehälter igloo
Der Getränkebehälter mit Zapfhahn ist ein voll isolierter Behälter, der Ihre Getränke auch unterwegs kühl hält. Geeignet ist der Getränkebehälter besonders für Wettkämpfe oder das Training, aber auch für Ausflüge oder für kühle Getränke in der Praxis oder zu Hause. Der Inhalt bleibt dank 3-fach Isolierung und der speziellen Cool Riser Technology lange kühl. Der Behälter ist auslaufsicher und verfügt über einen ausklappbaren Zapfhahn. Der Zapfhahn erlaubt ein einfaches und sauberes Entnehmen des Getränks. Zum Befüllen und Reinigen des Getränkebehälters kann der Deckel abgeschraubt werden. Produkteigenschaften: Kühlkapazität: 10 bis 24 Stunden Inhalt: 7,6 Liter Gewicht: 2,4 kg Material: Polyethylen Außenmaße (LxBxH): 23x25x36 cm Innenmaße (LxBxH): 20x20x30 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: getränke thermobehälter, kühlbox, kältebox, getränkekühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 635
11
€ 5,90*
ab € 36,59*
€ 48,41*
4 Tage
10
€ 6,29*
ab € 38,29*
€ 50,78*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.