Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergo Pendelhocker Standard Stehhilfe Sitzhocker Höhenverstellbar ø 30 cm SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergo Pendelhocker Standard Stehhilfe Sitzhocker Höhenverstellbar ø 30 cm SCHWARZ
Ergo Pendelhocker Standard Stehhilfe Sitzhocker Höhenverstellbar ø 30 cm SCHWARZ
Ergo Pendelhocker Standard Stehhilfe Sitzhocker Höhenverstellbar ø 30 cm SCHWARZ
Ergo Pendelhocker Standard Stehhilfe Sitzhocker Höhenverstellbar ø 30 cm SCHWARZ
Ergo Pendelhocker Standard Stehhilfe Sitzhocker Höhenverstellbar ø 30 cm SCHWARZ
Ergo Pendelhocker Standard Stehhilfe Sitzhocker Höhenverstellbar ø 30 cm SCHWARZ
Ergo Pendelhocker Standard Stehhilfe Sitzhocker Höhenverstellbar ø 30 cm SCHWARZ
Ergo Pendelhocker Standard Stehhilfe Sitzhocker Höhenverstellbar ø 30 cm SCHWARZ
Ergo Pendelhocker Standard Stehhilfe Sitzhocker Höhenverstellbar ø 30 cm SCHWARZ
Artikel-Nr.:
     635-23582
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     23582
EAN/GTIN:
     4051086055121
Suchbegriffe:
Pendelhocker
Satteldrehhocker
Sattelhocker
Sitz-Stehstuhl
Der Ergo Pendelhocker Standard ist eine patentierte Neuheit: Das erste und einzige echte "Sitzmobil", auf dem man aktiv-dynamisch sitzt. Die Sitzunterlage ist so beweglich, dass sie das Gleichgewichtsspiel aller am Halteapparat beteiligten Körperteile fördert. Wirbelsäule und Bandscheiben werden nicht überlastet und Rückenschmerzen wird vorgebeugt. Der Ergo Pendelhocker Standard vereint die Eigenschaften eines Gymnastikballes als Sitzmöbel mit formschönem Design. Sitzhöhe: 42-57 cm Durchmesser Sitzfläche: 30 cm Durchmesser Bodenwippe: 40 cm Material: 100 % Polyester Belastbar bis ca. 120 kg
Weitere Suchbegriffe: Steh-Sitzhocker, Stehhilfe, pendelhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,37*
€ 313,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,97*
€ 310,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,23*
€ 297,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,15*
€ 292,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,54*
€ 252,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.