Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sattelhocker Standard mit Polster und Gleitern, Rollhocker, Arbeitshocker, Mango


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sattelhocker Standard mit Polster und Gleitern, Rollhocker, Arbeitshocker, Mango
Sattelhocker Standard mit Polster und Gleitern, Rollhocker, Arbeitshocker, Mango
Sattelhocker Standard mit Polster und Gleitern, Rollhocker, Arbeitshocker, Mango
Sattelhocker Standard mit Polster und Gleitern, Rollhocker, Arbeitshocker, Mango
Sattelhocker Standard mit Polster und Gleitern, Rollhocker, Arbeitshocker, Mango
Sattelhocker Standard mit Polster und Gleitern, Rollhocker, Arbeitshocker, Mango
Sattelhocker Standard mit Polster und Gleitern, Rollhocker, Arbeitshocker, Mango
Sattelhocker Standard mit Polster und Gleitern, Rollhocker, Arbeitshocker, Mango
Sattelhocker Standard mit Polster und Gleitern, Rollhocker, Arbeitshocker, Mango
Sattelhocker Standard mit Polster und Gleitern, Rollhocker, Arbeitshocker, Mango
Sattelhocker Standard mit Polster und Gleitern, Rollhocker, Arbeitshocker, Mango
Artikel-Nr.:
     635-23569--23
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     23569--23
EAN/GTIN:
     4051086128672
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Pendelhocker
Satteldrehhocker
Der Sattelhocker bildet einen offenen Sitzwinkel zwischen Rücken und Hüfte. In dieser Körperhaltung ist ein lockeres und gesundes Sitzen möglich. Die Wirbelsäule wird durch den Sattelhocker in ihrer natürlichen S-Form gestreckt und die kurzen Muskeln im Bereich der Rückenwirbel können sich demzufolge besser entspannen. Mithilfe der neuen Sitzposition verringert sich die Muskelverspannung und Rückenbelastung währed die Muskulatur parallel gestärkt wird. die Sitzhöhe ist durch eine einfache Verstellung der Gasfeder ausführbar flexibel einstellbar von 54-73 cm kann zusätzlich durch einen Kippschalter in der Neigung verstellt werden stabiles Fusskreuz mit Gleitern Polsterung: Kunstleder belastbar bis 140 kg Spannweite Fußkreuz 60 cm Maße der Sitzfläche (LxBxH): 35x42x19 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Mango
Weitere Suchbegriffe: Sattelhocker, arbeitsdrehhocker, stechhocker, stehstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,36*
€ 222,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,29*
€ 220,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,66*
€ 211,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,31*
€ 205,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,58*
€ 179,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.