Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sattelhocker Exklusiv mit Polster und Rollen, Rollhocker, Arbeitshocker, Kastanie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sattelhocker Exklusiv mit Polster und Rollen, Rollhocker, Arbeitshocker, Kastanie
Sattelhocker Exklusiv mit Polster und Rollen, Rollhocker, Arbeitshocker, Kastanie
Sattelhocker Exklusiv mit Polster und Rollen, Rollhocker, Arbeitshocker, Kastanie
Sattelhocker Exklusiv mit Polster und Rollen, Rollhocker, Arbeitshocker, Kastanie
Sattelhocker Exklusiv mit Polster und Rollen, Rollhocker, Arbeitshocker, Kastanie
Sattelhocker Exklusiv mit Polster und Rollen, Rollhocker, Arbeitshocker, Kastanie
Sattelhocker Exklusiv mit Polster und Rollen, Rollhocker, Arbeitshocker, Kastanie
Sattelhocker Exklusiv mit Polster und Rollen, Rollhocker, Arbeitshocker, Kastanie
Sattelhocker Exklusiv mit Polster und Rollen, Rollhocker, Arbeitshocker, Kastanie
Sattelhocker Exklusiv mit Polster und Rollen, Rollhocker, Arbeitshocker, Kastanie
Sattelhocker Exklusiv mit Polster und Rollen, Rollhocker, Arbeitshocker, Kastanie
Artikel-Nr.:
     635-23548--24
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     23548--24
EAN/GTIN:
     4051086124650
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Pendelhocker
Satteldrehhocker
Der Sattelhocker bildet einen offenen Sitzwinkel zwischen Wirbelsäule und Hüfte. In dieser Position ist ein entspanntes und gesundes Sitzen erreichbar. Das Rückgrat wird mit dem Sattelhocker in ihrer natürlichen S-Form gestreckt und die kurzen Muskeln im Bereich der Rückenwirbel können sich somit besser ausruhen. Mithilfe der neuen Sitzposition reduziert sich die Muskelverspannung und Rückgratbelastung während die Muskulatur zur gleichen Zeit gestärkt wird. die Sitzhöhe ist dank einfacher Verstellung der Gasfeder möglich variabel einstellbar von 56-75 cm Sitzneigeverstellung nach vorne: 2°-16° kann zudem durch einen Kippschalter im Neigungswinkel verstellt werden leistungsfähiges Alu-Fusskreuz (verchromt), mit gebremsten Rollen Polsterung: Kunstleder belastbar bis 140 kg Spannweite Fußkreuz 60 cm Maße der Sitzfläche (LxBxH): 35x42x19 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Kastanie
Weitere Suchbegriffe: Sattelhocker, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker toplift, stechhocker, stehstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,22*
€ 259,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,97*
€ 252,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,89*
€ 242,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,29*
€ 240,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,79*
€ 206,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.