Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gymnastikhocker Exklusiv mit Holzsitzfläche, ø 35 cm, Sitzhöhe 45 cm, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gymnastikhocker Exklusiv mit Holzsitzfläche, ø 35 cm, Sitzhöhe 45 cm, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Gymnastikhocker Exklusiv mit Holzsitzfläche, ø 35 cm, Sitzhöhe 45 cm, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Gymnastikhocker Exklusiv mit Holzsitzfläche, ø 35 cm, Sitzhöhe 45 cm, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Gymnastikhocker Exklusiv mit Holzsitzfläche, ø 35 cm, Sitzhöhe 45 cm, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Gymnastikhocker Exklusiv mit Holzsitzfläche, ø 35 cm, Sitzhöhe 45 cm, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Gymnastikhocker Exklusiv mit Holzsitzfläche, ø 35 cm, Sitzhöhe 45 cm, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Gymnastikhocker Exklusiv mit Holzsitzfläche, ø 35 cm, Sitzhöhe 45 cm, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Gymnastikhocker Exklusiv mit Holzsitzfläche, ø 35 cm, Sitzhöhe 45 cm, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Artikel-Nr.:
     635-23535-45
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     23535-45
EAN/GTIN:
     4051086175010
Suchbegriffe:
Gymnastikhocker
gymnastikhocker
Der Gymnastikhocker Exklusiv eignet sich mit seiner Holzsitzfläche ideal für Hockergymnastik. Durch die glatte, lackierte Sitzoberfläche ermöglicht der Hocker große Bewegungsfreiheit, nach dem Gebrauch kann er platzsparend gestapelt werden. Das Gestell besteht aus stabilem Vierkantrohr, wodurch eine hohe Belastbarkeit des Hockers gewährleistet ist. Produkteigenschaften: Stapelbar Sitzfläche aus Buchenholz Naturfarben lackiert Durchmesser (ø): ca. 35 cm Sitzflächenstärke: 1,3 cm Gestell aus Vierkantrohr, Epoxidharz beschichtet Belastbar bis ca. 120 kg
Weitere Informationen:
Sitzhöhe (in cm):
45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.