|  |
 |
| Artikel-Nr.: 635-23505 Herst.-Nr.: 23505 EAN/GTIN: 4051086052434 |
| |
|
|  |  |
 | Durch das optional erhältliche OSG Modul für Posturomed , können die sensomotorisch stimmulierenden Bewegungsimpulse von Posturomed auch außerhalb der Horizontalebene genutzt werden. Zur Vermeidung unphysiologisch großer Bewegungsausschläge lässt sich die Kippung je Seite auf 7, 10, 15 oder 20°, sowohl symetrisch, als auch asymetrisch begrenzen. Zudem kann die Bewährungsachse des OSG II Modul, durch die 45° Fixierung auf der Bodenplatte des Posturomed verändert werden. Die Standfläche des OSG II Modul, hat einen Durchmesser von 32 cm. Produkteigenschaften: Zusatzmodul für Posturomed 202 und Compact Kippachse auf Therapiefläche 45° arretierbar Standfläche ø 32 cm symmetrisch/asymmetrisch 7°, 10°, 15° und 20° kippbar mit Winkelanzeige Lochkreis zur Aufnahme der Vergrößerungsplatte Kunststoffbeschichtet Farbe silber/schwarz |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: posturomed, plattform, torsiomed |
|  |  |
| |