Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuch Set 3-tlg., je 1 Stück 30x30 cm, 100x50 cm und 140x70 cm, Saunatuch, Badetuch, Strandtuch, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuch Set 3-tlg., je 1 Stück 30x30 cm, 100x50 cm und 140x70 cm, Saunatuch, Badetuch, Strandtuch, Orange
Handtuch Set 3-tlg., je 1 Stück 30x30 cm, 100x50 cm und 140x70 cm, Saunatuch, Badetuch, Strandtuch, Orange
Handtuch Set 3-tlg., je 1 Stück 30x30 cm, 100x50 cm und 140x70 cm, Saunatuch, Badetuch, Strandtuch, Orange
Handtuch Set 3-tlg., je 1 Stück 30x30 cm, 100x50 cm und 140x70 cm, Saunatuch, Badetuch, Strandtuch, Orange
Handtuch Set 3-tlg., je 1 Stück 30x30 cm, 100x50 cm und 140x70 cm, Saunatuch, Badetuch, Strandtuch, Orange
Artikel-Nr.:
     635-23481--19
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     23481--19
EAN/GTIN:
     4051086156774
Suchbegriffe:
Badehandtuch
Badelaken
Badetuch
Duschhandtuch
Das Handtuchset besteht aus je einem Handtuch der Größen 30x30 cm, 100x50 cm und 140x70 cm. Die Handtücher bestehen aus 100% Baumwolle und sind qualitativ hochwertig verarbeitet. Produkteigenschaften: hochwertiger Walkfrottier 100 % Baumwolle Waschbarkeit: Farben bis 60°, weiß bis 95° kochbar Gewicht pro m²: 500 g
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.